CUSCINETTO A RULLINI NA 4922
Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NA 4922
Rubix:999180400003455
Produttore:12756
EAN:7316577012258


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4922
I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 2070 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | na 49 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 2,05 kg |
| Regime di riferimento | 3200 rpm |
| Norma | ISO 1206-2001; ISO 5753-1:2009; ISO 492:2002 |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 130000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 300000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 315,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 384,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione