CUSCINETTO A RULLINI NA 4909

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4909
Rubix:999190400001405
Produttore:12731
EAN:7316577115690
CUSCINETTO A RULLINI NA 4909

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4909


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x68x68 mm
Peso271 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
49,63 IVA esclusa
/ Unità
60,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione