CUSCINETTO A RULLINI NA 6903

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 6903
Rubix:999190200021658
Produttore:12766
EAN:7316577117229
CUSCINETTO A RULLINI NA 6903

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6903


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x30x30 mm
Peso72 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Gabbiaacciaio
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
29,13 IVA esclusa
/ Unità
35,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione