0057067340000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR5-X-PP-A
Rubix:160000000400859
Produttore:0057067340000
EAN:4054364121211
0057067340000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057067340000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-X-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x16x16 mm
Peso13 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento14000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
18,81 IVA esclusa
/ Unità
22,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore