0097830160000-RULLI DI APPOGGIO NUTR20-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR20-X-A
Rubix:160000000400933
Produttore:0097830160000
EAN:4012802430806
0097830160000-RULLI DI APPOGGIO NUTR20-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0097830160000-RULLI DI APPOGGIO NUTR20-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso245 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 46,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore