CUSCINETTO A RULLINI NA 4905

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4905
Rubix:999190400001398
Produttore:12715
EAN:7316577012098
CUSCINETTO A RULLINI NA 4905

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4905


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x42x42 mm
Peso88 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49
Gabbiaacciaio
Peso0,088 kg
Regime di riferimento13000 rpm
Spessore30 mm
NormaISO 1206-2001; ISO 492:2002
Carico dinamico di base, radiale - Cr24200 N
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
29,62 IVA esclusa
/ Unità
36,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione