0057127690000-RULLI DI APPOGGIO NATV20-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV20-PP-A
Rubix:160000000400893
Produttore:0057127690000
EAN:4012802428162
0057127690000-RULLI DI APPOGGIO NATV20-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057127690000-RULLI DI APPOGGIO NATV20-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso240 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr20300 N
Carico statico di base, radiale - C0r42500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
41,41 IVA esclusa
/ Unità
50,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore