CUSCINETTO A RULLINI NA 6906

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 6906
Rubix:999190200021661
Produttore:12769
EAN:7316577012296
CUSCINETTO A RULLINI NA 6906

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6906


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x47x47 mm
Peso186 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento11000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr42900 N
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
58,69 IVA esclusa
/ Unità
71,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione