0000284100000-RULLI DI APPOGGIO NA2201-X-2RSR

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA2201-X-2RSR
Rubix:160000000400795
Produttore:0000284100000
EAN:4012802713343
0000284100000-RULLI DI APPOGGIO NA2201-X-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000284100000-RULLI DI APPOGGIO NA2201-X-2RSR


Rulli di sostegno NA22..-2RSR, senza guida assiale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports high radial loads.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x32x32 mm
Peso74 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriena22..-2rsr
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr6600 N
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
32,33 IVA esclusa
/ Unità
39,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione