CUSCINETTO A RULLINI NATR 30 PPXA
Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NATR 30 PPXA
Rubix:999190200021677
Produttore:139361
EAN:7316571594392


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATR 30 PPXA
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 458,5 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natr |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22,9 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 37,5 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione