CUSCINETTO A RULLINI NA 6917

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 6917
Rubix:999190200021144
Produttore:12785
EAN:7316577012357
CUSCINETTO A RULLINI NA 6917

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6917


I cuscinetti a due corone di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. L’anello interno e quello esterno si possono montare separatamente, quindi consentono accoppiamenti con interferenza per albero e alloggiamento, oltre a semplificare le ispezioni di manutenzione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x120x120 mm
Peso2260 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza63 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 69
Gabbiaacciaio
Peso2,2 kg
Regime di riferimento4000 rpm
NormaISO 15-1981; ISO 492:1994; ISO 5373:1991
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
398,35 IVA esclusa
/ Unità
485,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione