CUSCINETTO A RULLINI PWTR 17.2RS

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PWTR 17.2RS
Rubix:999190400001494
Produttore:99464
EAN:7316571194868
CUSCINETTO A RULLINI PWTR 17.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI PWTR 17.2RS


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento con un anello interno e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x40x40 mm
Peso147 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriepwtr
Carico dinamico di base, radiale - Cr13,8 N
Carico statico di base, radiale - C0r14,3 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
79,89 IVA esclusa
/ Unità
97,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione