CUSCINETTO A RULLINI PWTR 4090.2RS

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PWTR 4090.2RS
Rubix:999190400001504
Produttore:99475
EAN:7316571194950
CUSCINETTO A RULLINI PWTR 4090.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI PWTR 4090.2RS


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento con un anello interno e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x90x90 mm
Peso1094,4 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriepwtr
Carico dinamico di base, radiale - Cr49,5 N
Carico statico di base, radiale - C0r62 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
189,35 IVA esclusa
/ Unità
231,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione