Riferimenti
Koyo:GC 15
Rubix:160000000393740

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE GC15
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | gc15 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione