Riferimenti
INA:KRE22-PP-A
Rubix:160000000401045
Produttore:0057462050000
EAN:4012802122800


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 0057462050000-ROTELLA A RULLI KRE22-PP-A
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 47 g |
| Diametro interno | 13 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | kre..-pp-a |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4500 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5400 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore