0055922910078-ROTELLA A RULLI KRE35-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE35-PP-A-NMT
Rubix:170000000704342
Produttore:0055922910078
EAN:4047643179126
0055922910078-ROTELLA A RULLI KRE35-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza52 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055922910078-ROTELLA A RULLI KRE35-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x20x20 mm
Peso177 g
Diametro interno20 mm
Larghezza52 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Codice doganale84824000
60,26 IVA esclusa
/ Unità
73,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione