0096690350000-ROTELLA A RULLI NUKRE90-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKRE90-A
Rubix:160000000401169
Produttore:0096690350000
EAN:4012802429329
0096690350000-ROTELLA A RULLI NUKRE90-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096690350000-ROTELLA A RULLI NUKRE90-A


Perni folli a sfere NUKRE, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, con eccentrico, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x35x35 mm
Peso2240 g
Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Serienukre..-a
Regime di riferimento1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
185,04 IVA esclusa
/ Unità
225,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione