0095962400000-ROTELLA A RULLI NUKR80-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR80-A
Rubix:160000000401152
Produttore:0095962400000
EAN:4012802419504
0095962400000-ROTELLA A RULLI NUKR80-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095962400000-ROTELLA A RULLI NUKR80-A


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso1640 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
137,91 IVA esclusa
/ Unità
168,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore