0055975520000-ROTELLA A RULLI KR72-X-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR72-X-PP-A
Rubix:160000000401026
Produttore:0055975520000
EAN:4012802427967
0055975520000-ROTELLA A RULLI KR72-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055975520000-ROTELLA A RULLI KR72-X-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x24x24 mm
Peso1013 g
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno72 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento1900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
107,40 IVA esclusa
/ Unità
131,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione