0057422850000-ROTELLA A RULLI KR19-PP-RR-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR19-PP-RR-A
Rubix:999210326081649
Produttore:0057422850000
EAN:4012802050349
0057422850000-ROTELLA A RULLI KR19-PP-RR-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057422850000-ROTELLA A RULLI KR19-PP-RR-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27,95 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekr..-pp-a
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
43,50 IVA esclusa
/ Unità
53,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione