SISTEMA FS FRN32EI

Rullo di guida concentrico FRN19EI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:FRN32EI
Rubix:160000000409923
SISTEMA FS FRN32EI

Riepilogo info tecniche

Larghezza52 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA FS FRN32EI


Rullo di guida a rullini con foro di lubrificazione solo sul lato testa, anello esterno sagomato per scorrere su profili di guida FS e FSH; Completo di rondella e dado DIN439B.

Punti di forza

Capacità di carico elevata

Applicazioni

Carichi pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Larghezza52 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Diametro esterno32 mm
Seriefrn
Din. Fattore di carico5600 N
NormaDIN 439B
Carico statico di base, radiale - C0r2030 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr950 N
Paese d'origineIT
91,70 IVA esclusa
/ Unità
111,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore