Riferimenti
INA:KRVE30-PP-A
Rubix:160000000401102
Produttore:0055917590000
EAN:4047643179225


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
Dettagli del prodotto : 0055917590000-ROTELLA A RULLI KRVE30-PP-A
Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Regime di riferimento | 2100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione