CUSCINETTO A RULLINI KRV 72 PP

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KRV 72 PP
Rubix:999220125014918
EAN:7316570718027
CUSCINETTO A RULLINI KRV 72 PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KRV 72 PP


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno72 mm
Seriekrv
Spessore29 mm
Peso1,225 kg
Din. Fattore di carico33000 N
Regime di riferimento1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r78000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
179,23 IVA esclusa
/ Unità
218,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione