PERNI FOLLI E ROTELLE GC16SW

Perni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:GC16SW
Rubix:999190200001012
PERNI FOLLI E ROTELLE GC16SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28,2 mm
Diametro esterno16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE GC16SW


Full complement needle rollers with outer diameter from 16 to 90 mm. This is the classic Nadella cam follower with stud updated with the extension of the adjustment hexagonal socket on each end and for all dimensions.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Larghezza28,2 mm
Diametro esterno16 mm
Seriegc
Din. Fattore di carico1200 N
Normaiso 6278;iso 7063
Carico statico di base, radiale - C0r2300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1200 N
48,60 IVA esclusa
/ Unità
59,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione