Riferimenti
Nadella:RKU 55
Rubix:160000000410066

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO GU RKU55
Rullo di guida concentrico con doppia corona di rulli conici, anello esterno sagomato per scorrere su profilo di guida GU; Completo di rondella autobloccante e dado esagonale.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Larghezza | 73 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore