Riferimenti
INA:KR52-PP-A
Rubix:160000000401010
Produttore:0057504580000
EAN:4012802428414


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 66 mm |
| Guarnizione | aprire |
Dettagli del prodotto : 0057504580000-ROTELLA A RULLI KR52-PP-A
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 442 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 66 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Regime di riferimento | 2400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16700 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore