Riferimenti
Nadella:PFV43.22
Rubix:160000000409887

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO LM-LML PFV43.22
Rullo di guida con due cuscinetti a sfere integrati, anello esterno a fianchi dritti per scorrere su alberi di guida; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico media
Applicazioni
Carichi di media entità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Diametro esterno | 43 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione