CUSCINETTO A RULLINI KR 16

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KR 16
Rubix:999190200021596
Produttore:11090
EAN:7316577011367
CUSCINETTO A RULLINI KR 16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KR 16


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. Una stretta luce tra anello esterno e componenti adiacenti forma una tenuta del tipo a labirinto semplice. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x16x16 mm
Peso21,9 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekr
Din. Fattore di carico2,92 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
€ 34,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore