0097829580000-ROTELLA A RULLI NUKR47-X-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR47-X-A
Rubix:160000000401156
Produttore:0097829580000
EAN:4012802441192
0097829580000-ROTELLA A RULLI NUKR47-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0097829580000-ROTELLA A RULLI NUKR47-X-A


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso380 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno47 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
80,35 IVA esclusa
/ Unità
98,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore