0057462050078-ROTELLA A RULLI KRE22-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE22-PP-A-NMT
Rubix:170000000704402
Produttore:0057462050078
EAN:4012802370607
0057462050078-ROTELLA A RULLI KRE22-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057462050078-ROTELLA A RULLI KRE22-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x13x13 mm
Peso47 g
Diametro interno13 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno22 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Codice doganale84824000
43,50 IVA esclusa
/ Unità
53,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione