CUSCINETTO A RULLINI KRV 19 PPXA

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KRV 19 PPXA
Rubix:999190200021616
Produttore:139350
EAN:7316571594583
CUSCINETTO A RULLINI KRV 19 PPXA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KRV 19 PPXA


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x19x19 mm
Peso32 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekrv
Din. Fattore di carico5,28 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione