0057544880000-ROTELLA A RULLI KRVE90-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:KRVE90-PP-A
Rubix:160000000401111
Produttore:0057544880000
EAN:4012802368574
0057544880000-ROTELLA A RULLI KRVE90-PP-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057544880000-ROTELLA A RULLI KRVE90-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x35x35 mm
Peso2271 g
Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r130000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
198,17 IVA esclusa
/ Unità
241,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione