0096689850000-ROTELLA A RULLI NUKRE72-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKRE72-A
Rubix:160000000401167
Produttore:0096689850000
EAN:4012802441208
0096689850000-ROTELLA A RULLI NUKRE72-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096689850000-ROTELLA A RULLI NUKRE72-A


Perni folli a sfere NUKRE, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, con eccentrico, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x28x28 mm
Peso1155 g
Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno72 mm
Serienukre..-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
129,79 IVA esclusa
/ Unità
158,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore