Riferimenti
INA:LFE12-1
Rubix:160000000453812
EAN:4012802054538


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009308900000-RULLO DI GUIDA A PERNO LFE12-1
Perni LFE05-0,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Serie | lfe |
| Spessore | 1,8 mm |
| Peso | 0,045 kg |
| Din. Fattore di carico | 8400 N |
| Codice doganale | 84831095 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore