0095962080000-ROTELLA A RULLI NUKR52-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR52-A
Rubix:160000000401149
Produttore:0095962080000
EAN:4012802415445
0095962080000-ROTELLA A RULLI NUKR52-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095962080000-ROTELLA A RULLI NUKR52-A


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso480 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno52 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
75,41 IVA esclusa
/ Unità
92,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore