0055976090000-ROTELLA A RULLI KRV72-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV72-PP-A
Rubix:160000000401079
Produttore:0055976090000
EAN:4012802368529
0055976090000-ROTELLA A RULLI KRV72-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055976090000-ROTELLA A RULLI KRV72-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x24x24 mm
Peso999 g
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno72 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento1100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r86000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
97,35 IVA esclusa
/ Unità
118,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione