0057510980078-ROTELLA A RULLI KRE47-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE47-PP-A-NMT
Rubix:170000000704431
Produttore:0057510980078
EAN:4012802397536
0057510980078-ROTELLA A RULLI KRE47-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057510980078-ROTELLA A RULLI KRE47-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x24x24 mm
Peso401 g
Diametro interno24 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno47 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Codice doganale84824000
81,89 IVA esclusa
/ Unità
99,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione