0055916350078-ROTELLA A RULLI KR40-X-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR40-X-PP-A-NMT
Rubix:170000000524359
Produttore:0055916350078
EAN:4054362446095
0055916350078-ROTELLA A RULLI KR40-X-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055916350078-ROTELLA A RULLI KR40-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x18x18 mm
Peso295 g
Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno40 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento2900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Codice doganale84824000
57,26 IVA esclusa
/ Unità
69,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione