0057426760078-ROTELLA A RULLI KR19-X-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KR19-X-PP-A-NMT
Rubix:170000000524405
Produttore:0057426760078
EAN:4054362445647
0057426760078-ROTELLA A RULLI KR19-X-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0057426760078-ROTELLA A RULLI KR19-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x8x8 mm
Peso33 g
Diametro interno8 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekrppa
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Codice doganale84824000
33,62 IVA esclusa
/ Unità
41,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore