0057505630078-ROTELLA A RULLI KRV52-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV52-PP-A-NMT
Rubix:170000000704426
Produttore:0057505630078
EAN:4054362448563
0057505630078-ROTELLA A RULLI KRV52-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057505630078-ROTELLA A RULLI KRV52-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso512 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno52 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22200 N
Codice doganale84824000
69,47 IVA esclusa
/ Unità
84,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione