0096690000000-ROTELLA A RULLI NUKRE80-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKRE80-A
Rubix:160000000401168
Produttore:0096690000000
EAN:4012802419375
0096690000000-ROTELLA A RULLI NUKRE80-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096690000000-ROTELLA A RULLI NUKRE80-A


Perni folli a sfere NUKRE, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, con eccentrico, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x35x35 mm
Peso1700 g
Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Serienukre..-a
Regime di riferimento1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
161,47 IVA esclusa
/ Unità
197,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore