0057535200078-ROTELLA A RULLI KRV80-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV80-PP-A-NMT
Rubix:170000000704444
Produttore:0057535200078
EAN:4054362448624
0057535200078-ROTELLA A RULLI KRV80-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057535200078-ROTELLA A RULLI KRV80-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso1791 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Codice doganale84824000
127,87 IVA esclusa
/ Unità
156,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione