0057531550078-ROTELLA A RULLI KRV90-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV90-PP-A-NMT
Rubix:170000000704442
Produttore:0057531550078
EAN:4047643178600
0057531550078-ROTELLA A RULLI KRV90-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057531550078-ROTELLA A RULLI KRV90-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso2153 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r130000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Codice doganale84824000
151,81 IVA esclusa
/ Unità
185,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione