0075990210000-ROTELLA A RULLI KR22-X-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR22-X-B
Rubix:160000000400992
Produttore:0075990210000
EAN:4012802368611
0075990210000-ROTELLA A RULLI KR22-X-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0075990210000-ROTELLA A RULLI KR22-X-B


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x10x10 mm
Peso43 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno22 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
30,40 IVA esclusa
/ Unità
37,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore