0057505550000-ROTELLA A RULLI KRV52-X-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV52-X-PP-A
Rubix:160000000401092
Produttore:0057505550000
EAN:4012802428407
0057505550000-ROTELLA A RULLI KRV52-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057505550000-ROTELLA A RULLI KRV52-X-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso449 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno52 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
76,41 IVA esclusa
/ Unità
93,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione