0057421290000-ROTELLA A RULLI KRE19-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE19-PP-A
Rubix:160000000401043
Produttore:0057421290000
EAN:4012802428230
0057421290000-ROTELLA A RULLI KRE19-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno11 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057421290000-ROTELLA A RULLI KRE19-PP-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x11x11 mm
Peso31 g
Diametro interno11 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
36,97 IVA esclusa
/ Unità
45,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore