Riferimenti
Nadella:PK62C
Rubix:160000000410047

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO GP PK62C
Rullo di guida concentrico con doppia corona di rulli conici, anello esterno piano per scorrere su profilo di guida GP; Completo di rondella autobloccante e dado esagonale.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Larghezza | 83 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore