0095962590078-ROTELLA A RULLI NUKR90-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR90-A-NMT
Rubix:170000000524797
Produttore:0095962590078
EAN:4047643189552
0095962590078-ROTELLA A RULLI NUKR90-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095962590078-ROTELLA A RULLI NUKR90-A-NMT


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso2002 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Codice doganale84825000
162,64 IVA esclusa
/ Unità
198,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione