0057520860078-ROTELLA A RULLI KR90-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR90-PP-A-NMT
Rubix:170000000704436
Produttore:0057520860078
EAN:4054362446248
0057520860078-ROTELLA A RULLI KR90-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057520860078-ROTELLA A RULLI KR90-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso2136 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
Codice doganale84824000
151,81 IVA esclusa
/ Unità
185,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione