0057417340000-ROTELLA A RULLI KRVE16-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE16-PP-A
Rubix:160000000401098
Produttore:0057417340000
EAN:4012802428087
0057417340000-ROTELLA A RULLI KRVE16-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057417340000-ROTELLA A RULLI KRVE16-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x9x9 mm
Peso20 g
Diametro interno9 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4850 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
35,73 IVA esclusa
/ Unità
43,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore